Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5124551

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673124779

Réf. Sonepar

00553312477

Réf. Fournisseur

5124551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5124551

De la gamme de produit : Projecteurs leds