Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE GRIS - 514AR25

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm  28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121389

Réf. Sonepar

00553312138

Réf. Fournisseur

514AR25

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

ZELDA LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 514AR25

De la gamme de produit : Projecteurs leds