Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE GRIS - 514B235

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W  4855Lm  42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673121921

Réf. Sonepar

00553312192

Réf. Fournisseur

514B235

Réf. Commerciale

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4432...4432 lm

ZELDA LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE GRIS