Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPT NOIR - 568TE22

CopieCopie
Cubispot - ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W  4256Lm  28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673131258

Réf. Sonepar

00553313125

Réf. Fournisseur

568TE22

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux:

3886...3886 lm

ZELDA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + ADAPT NOIR