Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5687551

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673141073

Réf. Sonepar

00553314107

Réf. Fournisseur

5687551

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC