Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS - 5687635

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673141363

Réf. Sonepar

00553314136

Réf. Fournisseur

5687635

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS