Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5687131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673141288
Réf. Sonepar
00553314128
Réf. Fournisseur
5687131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


