Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5686131

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673142124

Réf. Sonepar

00553314212

Réf. Fournisseur

5686131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686131

De la gamme de produit : Projecteurs leds