Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5682631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673037901
Réf. Sonepar
00553003714
Réf. Fournisseur
5682631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


