Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5682741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037871
Réf. Sonepar
00553003723
Réf. Fournisseur
5682741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


