Cubispot - ZELDA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5682645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673037956
Réf. Sonepar
00553003719
Réf. Fournisseur
5682645
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: