Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE BLANC - 5686341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142391
Réf. Sonepar
00553314239
Réf. Fournisseur
5686341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


