Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS - 5686345

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673142414

Réf. Sonepar

00553314241

Réf. Fournisseur

5686345

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE GRIS