Cubispot - ZELDA S IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT GRIS - 5682945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673038199
Réf. Sonepar
00553003731
Réf. Fournisseur
5682945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


