Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5684132

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673038038

Réf. Sonepar

00553003745

Réf. Fournisseur

5684132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA S IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR