Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5687252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673141059
Réf. Sonepar
00553314105
Réf. Fournisseur
5687252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR