Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5686251

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673141943

Réf. Sonepar

00553314194

Réf. Fournisseur

5686251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5686251

De la gamme de produit : Projecteurs leds