Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5684052

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140939

Réf. Sonepar

00553314093

Réf. Fournisseur

5684052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684052

De la gamme de produit : Projecteurs leds