Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5686241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142278
Réf. Sonepar
00553314227
Réf. Fournisseur
5686241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


