Cubispot - ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS - 5686245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142292
Réf. Sonepar
00553314229
Réf. Fournisseur
5686245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS


