Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE BLANC - 5686931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673142544
Réf. Sonepar
00553314254
Réf. Fournisseur
5686931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


