Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT GRIS - 5687945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673141752
Réf. Sonepar
00553314175
Réf. Fournisseur
5687945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


