Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT NOIR - 5687442

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673141684

Réf. Sonepar

00553314168

Réf. Fournisseur

5687442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5687442

De la gamme de produit : Projecteurs leds