Cubispot - ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS - 5684845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673038311
Réf. Sonepar
00553003761
Réf. Fournisseur
5684845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS