Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5332132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139766
Réf. Sonepar
00553313976
Réf. Fournisseur
5332132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


