Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5362052

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136628

Réf. Sonepar

00553313662

Réf. Fournisseur

5362052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR