Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5331955

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673140557

Réf. Sonepar

00553314055

Réf. Fournisseur

5331955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS