Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5362045

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673135386

Réf. Sonepar

00553313538

Réf. Fournisseur

5362045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5362045

De la gamme de produit : Projecteurs leds