Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5332042

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673139940

Réf. Sonepar

00553313994

Réf. Fournisseur

5332042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5332042

De la gamme de produit : Projecteurs leds