Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5332831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139995
Réf. Sonepar
00553313999
Réf. Fournisseur
5332831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


