Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5332731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673139698
Réf. Sonepar
00553313969
Réf. Fournisseur
5332731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


