Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5362852

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136772

Réf. Sonepar

00553313677

Réf. Fournisseur

5362852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5362852

De la gamme de produit : Projecteurs leds