Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5362751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673136734
Réf. Sonepar
00553313673
Réf. Fournisseur
5362751
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: