Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5362755

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673136758

Réf. Sonepar

00553313675

Réf. Fournisseur

5362755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5362755

De la gamme de produit : Projecteurs leds