Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC - 5334341

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673140380

Réf. Sonepar

00553314038

Réf. Fournisseur

5334341

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE BLANC