Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5363942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673136925
Réf. Sonepar
00553313692
Réf. Fournisseur
5363942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR


