Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5364052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673136833
Réf. Sonepar
00553313683
Réf. Fournisseur
5364052
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: