Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE BLANC - 5334241

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140175

Réf. Sonepar

00553314017

Réf. Fournisseur

5334241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE BLANC