Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS - 5364145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673135591
Réf. Sonepar
00553313559
Réf. Fournisseur
5364145
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: