Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE BLANC - 5334641

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673140441

Réf. Sonepar

00553314044

Réf. Fournisseur

5334641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5334641

De la gamme de produit : Projecteurs leds