Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5334541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673140830
Réf. Sonepar
00553314083
Réf. Fournisseur
5334541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + PATERE BLANC