Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS - 5352135

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673132446

Réf. Sonepar

00553313244

Réf. Fournisseur

5352135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS