Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR - 5352052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673132613
Réf. Sonepar
00553313261
Réf. Fournisseur
5352052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


