Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC - 5351951

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673132668

Réf. Sonepar

00553313266

Réf. Fournisseur

5351951

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA S IRC90 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5351951

De la gamme de produit : Projecteurs leds