Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5322932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673137342
Réf. Sonepar
00553313734
Réf. Fournisseur
5322932
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: