Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC - 5352751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673132903
Réf. Sonepar
00553313290
Réf. Fournisseur
5352751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


