Cubispot - ZELDA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5322945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673137380
Réf. Sonepar
00553313738
Réf. Fournisseur
5322945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: