Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS - 5354455

CopieCopie
Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673133375

Réf. Sonepar

00553313337

Réf. Fournisseur

5354455

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS