Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT BLANC - 5354341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673133320
Réf. Sonepar
00553313332
Réf. Fournisseur
5354341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 42° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


