Cubispot - ZELDA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE NOIR - 5323942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673138066
Réf. Sonepar
00553313806
Réf. Fournisseur
5323942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA S IRC90 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE NOIR